Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3

Hřebíky v pásech a plynová kartuše NG CS-2/3
HRB-(THGA CS2)-POZ-GASKOVT-20MM

Obj. č. 0864950020

EAN 4050382450944

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3

Obj. č. 0864950020
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
Vysoce kvalitní univerzální hřebík, průměr 2,6 mm, vhodný pro DIGA® CS-2 Power a DIGA® CS-3
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Upevňování U-profilů do suchého zdiva

  • Upevnění v instalační oblasti, do suchého zdiva atd., k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206, stejně jako k oceli a zdivu z pevných cihel

Materiál hřebíku

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Délka hřebíku

20 mm

Průměr hřebíku

2,6 mm

Průměr hlavy

6,3 mm

Počet hřebíků

800 ks

Obsah balení

80 ml

Provedení

Kartuše

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace