Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HFB

HŘEBÍK+PLYN.KRATUŠE 3X22MM

Obj. č. 0864950222

EAN 4050382453532

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HFB

Obj. č. 0864950222
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
Vysoce kvalitní stupňovitýnastřelovací kolík, průměr 3,0 mm, určený speciálně pro spoje ve vysokopevnostním betonu, kompatibilní s DIGA CS-2 Power a DIGA CS-3
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Upevňování profilů do suchého zdiva

  • Upevnění k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206 pro ocel, zdivo z plných cihel v instalační oblasti, suché zdivo

Materiál hřebíku

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Délka hřebíku

22 mm

Průměr hřebíku

3 mm

Průměr hlavy

6,3 mm

Počet hřebíků

800 ks

Obsah balení

80 ml

Provedení

Kartuše

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace