Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-2/3 HFB
HRB-(THGA CS2)-GASKOVT-HFBETON-19MM
Obj. č. 0864950219
EAN 4052703114290
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
- Upevňování profilů do suchého zdiva
- Upevnění k betonovým podkladům (běžný beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206 pro ocel, zdivo z plných cihel v instalační oblasti, suché zdivo
Materiál hřebíku | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka hřebíku | 19 mm |
Průměr hřebíku | 3 mm |
Průměr hlavy | 6,3 mm |
Počet hřebíků | 800 ks |
Obsah balení | 80 ml |
Provedení | Kartuše |