Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-1 Pro DIGA CS-1
Páskované hřebíky a plynová kartuše NG CS-1
HŘEBÍKY+PLYN.KARTUŠE 25MM
Obj. č. 0864900025
EAN 4038898411833
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Jedno balení obsahuje 1000 hřebíků a jednu plynovou kartuši
Datové listy(X)
- Pro upevňování profilů při suché výstavbě
- Upevňování k betonu, oceli, zdivu a dřevu při práci na elektro- a jiných instalacích, suché výstavbě atd.
| Materiál hřebíku | Ocel | 
| Povrch | Žlutě pozinkované | 
| Délka hřebíku | 25 mm | 
| Průměr hřebíku | 2,6 mm | 
| Průměr hlavy | 6,3 mm | 
| Počet hřebíků | 1000 ks | 
| Obsah balení | 80 ml | 
| Provedení | Kartuše |