Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Partikelfilter P3 R für Atemschutzserie 175

Partikelfilter P3R für Atemschutzserie 175
PARTKLFILT-(F.ATEMSHTZSERIE-175)-P3R

Art.-Nr. 0899175016

EAN 4062856137862

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Partikelfilter P3 R für Atemschutzserie 175

Art.-Nr. 0899175016
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
  • Einfache Anbringung der Filter durch Bajonett-Anschlusssystem

  • Kompatibel mit Halb- und Vollmaske der Serie 175

  • Optimale Gewichtsverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Chemische und lackverarbeitende Betriebe, Entsorgungs- und Sanierungsunternehmen, holzver- und bearbeitenden Betrieben, sowie bei Fußbodenlegern, kunststoffverarbeitenden Betrieben, Kfz- und anderen Werkstätten (jeweils mit den geeigneten Filtern).

Anleitung

Filter entsprechend den Markierungen aufsetzen und bis zum Anschlag nach unten drehen.

Filterklasse

P3R

Schutz vor

Feinstäuben bis zum 30-fachen des Grenzwertes, Feinstäuben mit Vollmaske bis zum 400-fachen des Grenzwertes

Anwendungsbereich

Gegen feste und flüssige Partikel giftiger, sehr giftiger und krebserzeugender Stoffe

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Halbmaske HM 175

HALBMASK-HM175-EN141-DPFILTANSHL

Dicht sitzender Atemschutz für höchsten Komfort
x 1 St.
Vollmaske VM 175

VLMASK-VM175-EN136-DPFILTANSHL

Dicht sitzender Atemschutz für höchste Ansprüche sowie einen klaren Blick