Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Parozábrana WÜTOP® DS 100

Parozábrana vyztužená WÜTOP DS 100
DAMPVSPR-DS100-L50M-S1,5M-75QM

Obj. č. 0681000006

EAN 4024835497954

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Parozábrana WÜTOP® DS 100

Obj. č. 0681000006

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 75 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

WÜTOP DS 100 je větruodolná parozábrana s vysokou hodnotou Sd
  • Zabraňuje tepelným ztrátám v důsledku nežádoucího proudění vzduchu

  • Zabraňuje vnikání vlhkosti do vnitřní tepelné izolace a tedy zhoršování její účinnosti

  • Díky metalickému potahu na vnitřní straně je reflexní. Toto provedení zesiluje izolační účinky a zvyšuje účinnost parozábrany

  • Díky zesílení vloženou tkaninou je fólie WÜTOP DS 100 extrémně trvanlivá a odolná vůči natržení v porovnání s běžnými stavebními fóliemi
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Plošná hmotnost na m²

156 g

Délka role

50 m

Šířka role

1,5 m

Min. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par

100 m

Tloušťka fólie

12 µm

Materiál

PE – polyetylen

Příčná tažná síla při 50 mm

433 N

Podélná tažná síla při 50 mm

441 N

Třída stavebních hmot

E – normálně hořlavý

Min./max. teplota zpracování

+35 až +5 °C

Hmotnost role

11,7 kg

Počet na paletu

50 ks

Odolnost proti průniku vody

W1

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

204 N

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

181 N

Šířka

1,5 m

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace