Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Parozábrana WÜTOP® DB 20

PAROZÁBRANA DB 20 1,5M/75QM

Obj. č. 0681000267

EAN 4050641900173

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Parozábrana WÜTOP® DB 20

Obj. č. 0681000267

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 75 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Extrémně odolná a paropropustná

Wütop DB 20 je neprodyšná parozábrana, která umožňuje velmi snadnou pokládku zejména při rekonstrukcích interiérů a půdních vestavbách. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi. Vhodná i pro dřevěné konstrukce se zateplením.



Bezpečnost


  • Výztužná tkanina zajišťuje extrémní trvanlivost a odolnost vůči natržení a průrazu. Ideální pro izolaci proti proudícímu vzduchu

  • Zabraňuje vnikání vlhkosti do vnitřní tepelné izolace a tedy zhoršování její účinnosti


Technologie


  • Trojvrstvá parozábrana s textilní výztuží

  • Recyklovatelná a tedy ekologicky šetrná


Univerzální použití


Na střechy, stěny i podlahy



Šetří čas a peníze


Parozábrana v šířce 3 metry pro rychlou instalaci.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Pokyny k instalaci


  • Upevněte fólii WÜTOP® DB 20 na teplou stranu izolace pomocí sponkovačky (kladivový sponkovač obj. č. 0714 854, 0714 811 nebo ruční sponkovačka obj. č. 0714 834) a zajistěte ji latěmi.

  • Hladká strana musí být vždy orientována k pracovníkovi.

  • Svislé překryvy musí vždy spočívat na krokvi.

  • Dbejte na dostatečný překryv: Vodorovný překryv: alespoň 10 cm (překryvný pruh), svislý překryv: cca 20 cm.

  • Všechny překryvy a průrazy sponek je nutno neprodyšně utěsnit vhodnou lepicí páskou (obj. č. 0992 700 050).

  • K vytvoření neprodyšného napojení na zdivo je nutno pás přilepit pomocí lepidla na fólie Wütop® (obj. č. 0893 700 100, 0893 700 110) a v případě potřeby zajistit latí.

  • Při pokládce dávejte pozor, abyste membránu nepoškodili.

  • Před instalací vnitřního obložení (sádrokartonu, dřevěných obkladů apod.) znovu zkontrolujte, zda je parozábrana upevněna správně a případné problémy opravte.


Izolace na krokvích


  • Fólie Wütop® DB 20 je ideální pro použití jako parozábrana pro izolaci na krokvích.

  • Montáž: Stejný postup jako u mezikrokevní izolace.

  • Mějte na paměti: Maximální doba vystavení povětrnostním vlivům 6 týdnů.

Konstrukce

Se síťovinou

Plošná hmotnost na m²

130 g

Délka role

50 m

Šířka role

1,5 m

Plocha

75 m²

Počet rolí na paletu

50 ks

Materiál

Polyetylen/ HDPE/ PP polypropylen

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

140 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

160 N

Podélná tažná síla při 50 mm

270 N

Příčná tažná síla při 50 mm

200 N

Barva

Bílá

Min./max. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par uvnitř / podmínky

20-55 m / podle normy EN 1931

Šířka

1,5 m

Vhodné pro provizorní zastřešení/provizorní pokrytí

3 Měsíce

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepicí těsnicí páska EURASOL

PÁSKA LEPÍCÍ EURASOL JEDNOS.60MMX25M

Extrémně přilnavá univerzální lepicí páska pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsnicích bariér a parotěsnicích zábran a pro vzduchotěsné lepení spojů OSB desek.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® P

EURASOL P 60MMX25M

Vysoce kvalitní papírová lepicí páska pro vnitřní použití pro trvalé vzduchotěsné lepení. Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci. Ideální pro ekologicky šetrné stavby.
x 6 ks
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
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kladivový sponkovač ST 11 Ergonomic

KLADIVOVÝ SPONKOVAČ

Profesionální univerzální sponkovač na sponky do délky 10 mm
x 1 ks
Ruční sponkovač HT 34

RUČNÍ SPONKOVAČ

Výkonná ruční sponkovačka na sponky o délce do 14 mm
x 1 ks
Ruční sponkovač HT 53 Velká rázová síla pro tenčí materiály

RUČNÍ SPONKOVAČ

Velká rázová síla u tenčích materiálů
x 1 ks
Spony pro ruční sešívačku a kladivovou sponkovačku

SPO-MANSPO-F.0714811/0714834-6MM

Pro univerzální použití a všechny vhodné sponkovačky
x 5000 ks
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ks