Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Parozábrana WÜTOP DB 2

DAMPVSPRMS-DS02-L50M-S3,0M-150QM

Obj. č. 0681000144

EAN 4050642853355

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Parozábrana WÜTOP DB 2

Obj. č. 0681000144

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 150 m2

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Paropropustná neprodyšná parozábrana regulující vlhkost pro velmi snadnou pokládku pro rekonstrukce interiérů a půdní vestavby. Pro použití v kombinaci s paropropustnými podstřešními fóliemi
  • Vestavěná síťovina pro výdrž a odolnost proti roztržení

  • Zabraňuje tepelným ztrátám v důsledku nežádoucího proudění vzduchu

  • Zabraňuje vnikání vlhkosti do vnitřní tepelné izolace a tedy zhoršování její účinnosti

  • Wütop DB 2 v kombinaci s paropropustnou neprodyšnou membránou série Wütop zajišťuje celoroční prodyšnost izolace i konstrukce a vytváří zdravé vnitřní prostředí


Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Doklad o plnění

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Pokyny k pokládce v případě mezikrokevní izolace


  • Fólie WÜTOP DB 2 se instaluje na teplou stranu izolace pomocí sponek (kladivovým sponkovačem nebo ruční sponkovačkou) a zajišťuje latěmi

  • Hladká strana musí být vždy orientována k pracovníkovi

  • Svislé překryvy musí vždy spočívat na krokvi

  • Dbejte na dostatečné pokrytí: Překrytí nahoře: alespoň 10 cm (přesah), překrytí po stranách: cca 20 cm

  • Na veškerých překryvech a průrazech sponek je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol)

  • K vytvoření neprodyšného napojení na zdivo je nutno membránu přilepit pomocí lepidla na fólie WÜTOP a v případě potřeby zajistit latí

  • Při pokládce dávejte pozor, abyste membránu nepoškodili

  • Před instalací vnitřního obložení (sádrokartonu, dřevěných obkladů apod.) znovu zkontrolujte, zda je parozábrana upevněna správně a případné problémy opravte


Pokyny k pokládce v případě nadkrokevní izolace


  • Fólie WÜTOP DB 2 je ideální pro použití jako parozábranu v případě nadkrokevní izolace

  • Montáž: Stejný postup jako u mezikrokevní izolace

  • Upozornění: Působení povětrnostních vlivů po dobu max. 6 měsíců


Pokyny k pokládce při rekonstrukcích starých budov


  • Je nutno odstranit ostré předměty (např. hřebíky) vyčnívající z vnitřního obložení do prostoru krokví, aby nedošlo k poškození parozábrany.

  • Fólie WÜTOP DB 2 se pokládá na krokve z vnější strany s fleecovou vrstvou na straně interiéru. Hladká strana musí být orientována směrem ven.

  • Na veškerých překryvech a otvorech je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol)

  • Doporučení: Fólii WÜTOP DB 2 zajistěte na krokvích pomocí latí.

  • K lepení napojení na okapy (nosníky okapů/zdivo) použijte lepidlo na fólie Wütop. Dále se doporučuje fólii zajistit pomocí latí.

  • Parozábrana WÜTOP DB 2 se nesmí používat k renovaci interiérů, kde vlhkost trvale přesahuje 60 %

  • Podle normy DIN 4108 část 3 musí být konstrukce neodpovídající standardním stavebním metodám ověřeny výpočtem (výpočet rosného bodu). Použití fólie WÜTOP DB 2 při rekonstrukci proto musí předem schválit oddělení Würth Application Support

Konstrukce

3vrstvý

Plošná hmotnost na m²

116 g

Délka role

50 m

Šířka role

3,0 m

Plocha

150 m²

Počet rolí na paletu

46 ks

Materiál

PP – polypropylen

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1

Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par

2,52 m

Odolnost proti průniku vody

W1

Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému)

220 N

Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému)

200 N

Podélná tažná síla při 50 mm

347 N

Příčná tažná síla při 50 mm

321 N

Barva

Bílá

Šířka

3 m

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Adh. sealing tape EURASOL conn tape plastered over

ADHSEALTPE-EURASOL-CONTAPE-B110MM-L30M

Extremely strong adhesive, can be plastered over, ideal for airtight connection of WÜTOP vapour retarders and vapour barriers
x 3 ks
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® PLUS

EURASOL PLUS 60MMX25M

Speciální lepicí páska pro lepení v rozích a na hranách
x 6 ks
Ruční sponkovač HT 34

RUČNÍ SPONKOVAČ

Výkonná ruční sponkovačka na sponky o délce do 14 mm
x 1 ks
Kladivový sponkovač ST 54

KLADIVOVÝ SPONKOVAČ

Robustní profesionální sponkovač s ergonomickou rukojetí na sponky do délky 14 mm
x 1 ks
Lepicí těsnicí páska EURASOL

PÁSKA LEPÍCÍ EURASOL JEDNOS.60MMX25M

Extrémně přilnavá univerzální lepicí páska pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsnicích bariér a parotěsnicích zábran a pro vzduchotěsné lepení spojů OSB desek.
Lepicí těsnicí páska EURASOL® MAX

EURASOL MAX 60MMX25M

Lepicí páska odolná vůči UV záření a povětrnostním vlivům pro neprodyšné a větru odolné lepení podstřešních fólií, parotěsných zábran, parotěsnicích membrán a fasádních membrán
x 6 ks
Lepicí těsnicí páska EURASOL® Thermo HT

EURASOL THERMO HT 60MMX25M

Lepicí těsnicí páska s extrémně vysokou lepivostí pro náročné vzduchotěsné a větrotěsné lepení uvnitř i venku
x 10 ks
Lepicí těsnicí páska EURASOL® P

EURASOL P 60MMX25M

Vysoce kvalitní papírová lepicí páska pro vnitřní použití pro trvalé vzduchotěsné lepení. Chrání proti vlhkosti a růstu plísní v izolaci. Ideální pro ekologicky šetrné stavby.
x 6 ks