Parozábrana WÜTOP DB 2
DAMPVSPRMS-DS02-2SK-L50M-S1,5M-75QM
Obj. č. 0681000145
EAN 4050642853348
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vestavěná síťovina pro výdrž a odolnost proti roztržení
- Zabraňuje tepelným ztrátám v důsledku nežádoucího proudění vzduchu
- Zabraňuje vnikání vlhkosti do vnitřní tepelné izolace a tedy zhoršování její účinnosti
- Wütop DB 2 v kombinaci s paropropustnou neprodyšnou membránou série Wütop zajišťuje celoroční prodyšnost izolace i konstrukce a vytváří zdravé vnitřní prostředí
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.
Datové listy(X)
Pokyny k pokládce v případě mezikrokevní izolace
- Fólie WÜTOP DB 2 se instaluje na teplou stranu izolace pomocí sponek (kladivovým sponkovačem nebo ruční sponkovačkou) a zajišťuje latěmi
- Hladká strana musí být vždy orientována k pracovníkovi
- Svislé překryvy musí vždy spočívat na krokvi
- Dbejte na dostatečné pokrytí: Překrytí nahoře: alespoň 10 cm (přesah), překrytí po stranách: cca 20 cm
- Na veškerých překryvech a průrazech sponek je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol)
- K vytvoření neprodyšného napojení na zdivo je nutno membránu přilepit pomocí lepidla na fólie WÜTOP a v případě potřeby zajistit latí
- Při pokládce dávejte pozor, abyste membránu nepoškodili
- Před instalací vnitřního obložení (sádrokartonu, dřevěných obkladů apod.) znovu zkontrolujte, zda je parozábrana upevněna správně a případné problémy opravte
Pokyny k pokládce v případě nadkrokevní izolace
- Fólie WÜTOP DB 2 je ideální pro použití jako parozábranu v případě nadkrokevní izolace
- Montáž: Stejný postup jako u mezikrokevní izolace
- Upozornění: Působení povětrnostních vlivů po dobu max. 6 měsíců
Pokyny k pokládce při rekonstrukcích starých budov
- Je nutno odstranit ostré předměty (např. hřebíky) vyčnívající z vnitřního obložení do prostoru krokví, aby nedošlo k poškození parozábrany.
- Fólie WÜTOP DB 2 se pokládá na krokve z vnější strany s fleecovou vrstvou na straně interiéru. Hladká strana musí být orientována směrem ven.
- Na veškerých překryvech a otvorech je nutno vytvořit neprodyšný spoj pomocí vhodné lepicí pásky (Eurasol)
- Doporučení: Fólii WÜTOP DB 2 zajistěte na krokvích pomocí latí.
- K lepení napojení na okapy (nosníky okapů/zdivo) použijte lepidlo na fólie Wütop. Dále se doporučuje fólii zajistit pomocí latí.
- Parozábrana WÜTOP DB 2 se nesmí používat k renovaci interiérů, kde vlhkost trvale přesahuje 60 %
- Podle normy DIN 4108 část 3 musí být konstrukce neodpovídající standardním stavebním metodám ověřeny výpočtem (výpočet rosného bodu). Použití fólie WÜTOP DB 2 při rekonstrukci proto musí předem schválit oddělení Würth Application Support
Konstrukce | 3vrstvý, Se samolepicí páskou |
Plošná hmotnost na m² | 116 g |
Délka role | 50 m |
Šířka role | 1,5 m |
Plocha | 75 m² |
Počet rolí na paletu | 46 ks |
Materiál | PP – polypropylen |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Třída / podmínky stavebních hmot | E – normálně hořlavý / Podle normy DIN EN 13501-1 |
Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 2,52 m |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 220 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 200 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 347 N |
Příčná tažná síla při 50 mm | 321 N |
Barva | Bílá |
Šířka | 1,5 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!