Parozábrana PE
Parozábrana PE
- PAROZÁBRANA-PE 188G
Obj. č. 0681000165
EAN 4053479521084
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Požární odolnost třídy E (dříve B2)
Parozábrana není stabilizovaná vůči UV záření. Tuto vlastnost je třeba vzít v úvahu při skladování, zpracování i použití. Při lepení spár a spojů je nutno lepené plochy zbavit veškerého maziva, namáhání a prachu (např. obj. č. 0899800880).
Z výrobních důvodů mohou být na PE parozábranách vrstvy různých látek, např. oddělujícího přípravku.
Datové listy(X)
Pouze pro celoplošnou pokládku na pevném povrchu.
Plošná hmotnost na m² | 188 g |
Délka role | 25 m |
Šířka role | 1 m |
Plocha | 100 m² |
Počet rolí na paletu | 46 ks |
Materiál | PE – polyetylen |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 80 až -40 °C |
Odolnost proti průniku vody | 0 - nehodí se |
Roztažnost | 250 % |
Barva | Modrá |
Šířka | 4 m |