Parozábrana FD Alu 1500SK
Parozábrana pro ploché střechy
PAROZÁBRANA ALU-SK1500-1,5X100M-150M2
Obj. č. 0838000103
EAN 4056807180953
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Parozábrana je vhodná zejména pro pokládku na profilovaný/trapézový ocelový plech na plochých střechách se sklonem do >2°.
Pokud je během aplikace přítomna vlhkost, například z kondenzace nebo deště, nesmí se překrývající se části membrán otevírat. To by mohlo ohrozit adhezivní sílu akrylátového lepidla. Pokud je předpovídaný silný déšť, měla by být překrytí zatížena nebo zakryta, aby se ochránily.
Datové listy(X)
- Pro střechy s úhlem sklonu >2°
- Nesmí se používat pro nouzové těsnění
- Podélný přesah švu: 10 cm
- Příčný přesah švu: 15 cm
Plošná hmotnost na m² | 150 g |
Délka role | 100 m |
Šířka role | 1,50 m |
Min. tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par | 1500 m |
Tloušťka fólie | 0,2 mm |
Materiál | ALU |
Příčná tažná síla při 50 mm | 350 N |
Podélná tažná síla při 50 mm | 500 N |
Třída stavebních hmot | E – normálně hořlavý |
Min./max. teplota zpracování | 40 až 5 °C |
Hmotnost role | 20 kg |
Počet na paletu | 10 ks |
Odolnost proti průniku vody | W1 |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 80 °C |
Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 250 N |
Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 250 N |
Šířka | 1,50 m |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!