Parobrzda, WÜTOP DB 20, renovace
Parobrzda, WÜTOP DB 20, renovace
Obj. č. 0681000270
EAN 4046777368796
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Konstrukce | Se samolepicí páskou | 
| Plošná hmotnost na m² | 170 g | 
| Délka role | 50 m | 
| Šířka role | 1,5 m | 
| Plocha | 75 m² | 
| Počet rolí na paletu | 20 ks | 
| Materiál | PP – polypropylen | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C | 
| Tloušťka vzduchové mezery odpovídající difúzi vodních par/podmínkám | 20 m / podle normy EN 1931 | 
| Odolnost proti průniku vody | W1 | 
| Odolnost proti dalšímu trhu (podélnému) | 180 N | 
| Odolnost proti dalšímu trhu (příčnému) | 220 N | 
| Podélná tažná síla při 50 mm | 270 N | 
| Příčná tažná síla při 50 mm | 225 N | 
| Roztažnost | 60 % | 
| Barva | Šedá | 
| Šířka | 1,5 m |