Párkányragasztó fehér
Párkányragasztó
PÁRKÁNYRAGASZTÓ FEHÉR 5 KG
Cikksz. 0892100077
EAN 4053479280103
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Összetétel:
Poliakrilsav alapú vizes polimer diszperziók keveréke, amely töltőanyagot, nedvesítő anyagot és konzerválószert tartalmaz.
Felhasználás előtt próbaragasztást kell végezni. A ragasztót a maradványok – lakkok, festékek, stb. – eltávolítása után használjuk. A ragasztandó felületek, és a kinti hőmérséklet ne legyen kevesebb, mint +15°C. Az esetleg szükséges javításokat 45 percen belül végezzük el. Esőben ne használja. A ragasztóval frissen szennyeződött felületek, munkaeszközök vízzel tisztíthatók.
Adatlapok(X)
A ragasztóanyag alkalmas ablakpárkányok kő, bádoglemez, műanyag vagy műkő vakolathoz, fához, vagy betonhoz történő ragasztására.
Használat előtt a ragasztót keverje fel. A ragasztót előzetesen portalanított, száraz, zsírmentes, repedésmentes, megfelelő szilárdságú felületre, fogazott glettvassal (1,5 mm fogmélység, 2 mm fogtávolság) kell felhordani. Durva, erősen hullámos hátoldalú és habalátétes szőnyegpadlóknál használjon mélyebb fogazatú (2 mm) glettvasat.
Űrtartalom | 5380 ml |
Kémiai bázis | Poliakril diszperzió |
Szín | Fehér |
Sűrűség/feltételek | 1,16 g/cm³ / 20 °C-on, 50% relatív páratartalom mellett |
Szilárdanyag-tartalom min. | 70 % |
Száradási sebesség/feltételek | 2 mm/n / 20 °C és 50% relatív páratartalom. Ragasztóhernyó vastagságától függően. |
Teljes teherbírás/feltételek | 24 ó / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 10 eddig: 30 °C |
Min./max. hőállóság | -30 eddig: 60 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 7 kg |