Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB 2 párafékező fólia
WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

Cikksz. 0681000004
EAN 4024835676762

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

Cikksz. 0681000004

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 75 m2

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
  • Beágyazott háló a tartósság és szakadásállóság érdekében

  • Megakadályozza a felesleges légáramlat okozta hőveszteséget

  • Megakadályozza a nedvesség behatolását a belső hőszigetelésbe, és így a szigetelő hatás csökkenését

  • A Wütop DB 2 a Wütop-széria páraáteresztő, nem légáteresztő alátétfóliájával kombinálva egész éven át tartó szellőzőképességet nyújt a szigetelés és a keretszerkezet számára, valamint egészséges beltéri klímát hoz létre


Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek, illetve kevés káros anyagot tartalmaznak. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Útmutató

Beépítési instrukciók szarufák közötti szigeteléshez


  • Tűzőgéppel (tűzőkalapáccsal vagy kézi tűzőgéppel) rögzítse a Wütop DB 2-t a hőszigetelés meleg oldalához, és alátétlécekkel rögzítse

  • A sima felület nézzen mindig a szerelő felé

  • A függőleges átfedéseknek mindig egy szarufán kell feküdniük

  • Gondoskodjon a megfelelő átfedésről: Vízszintes átfedés: legalább 10 cm (átfedési sáv), függőleges átfedés: kb. 20 cm

  • Minden átfedést és lyukasztást a megfelelő ragasztószalaggal (Eurasol) hermetikusan le kell zárni

  • Falazathoz történő hermetikus csatlakozáshoz a fóliát Wütop ragasztófóliával kell felragasztani, és szükség esetén befogó alátétléccel kell rögzíteni

  • Ügyeljen rá, hogy beszereléskor ne okozzon sérülést a fólián

  • A belső burkolat (gipszkarton, faburkolat, stb.) felerősítése előtt ismét ellenőrizze, hogy a párafékező fólia helyesen van-e felszerelve, és szükség esetén korrigálja


Beépítési instrukciók szarufák fölötti szigeteléshez


  • A Wütop DB 2 ideálisan használható párafékező fóliaként szarufák fölötti szigeteléshez

  • Szerelés: Az eljárás ugyanaz, mint a szarufák közötti szigetelés esetén

  • Kérjük, ne felejtse el: Az időjárás viszontagságainak max. 6 hétig lehet kitenni


Beépítési instrukciók régi épületek renoválásához


  • A belső burkolatból a szarufák területére kinyúló éles tárgyakat (pl. szögeket) el kell távolítani, a párafékező fólia sérüléseinek elkerülése érdekében

  • A WÜTOP DB 2 fóliát kívülről a szarufákra kell fektetni úgy, hogy a filcréteg a helyiség belseje felé nézzen. A fóliát a sima felületével kifelé szerelje fel

  • Minden átfedést és nyílást a megfelelő ragasztószalaggal (Eurasol) hermetikusan le kell zárni

  • Javaslat: A Wütop DB 2 fóliát befogó alátétlécekkel rögzítse a szarufákra

  • Az ereszeknél lévő csatlakozásokat (eresz gerendák vagy falazat) Wütop ragasztófóliával ragassza fel. Javasolt további mechanikai rögzítés alkalmazása befogó alátétlécekkel

  • A Wütop DB 2 párafékező fólia nem használható olyan helyiségek felújításánál, ahol a páratartalom folyamatosan meghaladja a 60%-ot

  • A DIN 4108 szabvány 3. része szerint a nem szabványos építési módszerrel emelt épületeknél ellenőrző számításokat kell végezni (harmatpontszámítás). Ennélfogva, a Wütop DB 2 fólia felújítási munkálatoknál történő használatát előzetesen egyeztetni kell a Würth Application Support részleggel

Kivitel

3 rétegű

Felületsúly m²-enként

116 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1,5 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

46 darab

Anyag

PP – Polipropilén

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 80 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

2,52 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

220 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

200 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

347 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

321 N

Szín

Fehér

Szélesség

1,5 m

Fenntarthatóság

Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kézi tűzőgép, HT 34

KÉZI KAPCSOZÓ HT 34

Nagy teljesítményű kézi kapcsozó 14 mm-es kapocshosszig
x 1 db
Tűzőkalapács, ST 54

TŰZŐKALAPÁCS-ST54

Robusztus, professzionális tűzőkalapács ergonomikus nyéllel 14 mm-es kapocshosszig
x 1 db
EURASOL® tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZALAG-1OLDALI-EURASOL-60MMX25M

Rendkívül jól tapadó, sokoldalú ragasztószalag tető membránalátétek, párazárók, páragátlók és OSB-lapok légzáró ragasztására.