Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2
WÜTOP DB 2 párafékező fólia
PÁRAGÁLTLÓ-DB02-2SK-H50M-B1,5M-75QM
Cikksz. 0681000145
EAN 4050642853348
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Beágyazott háló a tartósság és szakadásállóság érdekében
- Megakadályozza a felesleges légáramlat okozta hőveszteséget
- Megakadályozza a nedvesség behatolását a belső hőszigetelésbe, és így a szigetelő hatás csökkenését
- A Wütop DB 2 a Wütop-széria páraáteresztő, nem légáteresztő alátétfóliájával kombinálva egész éven át tartó szellőzőképességet nyújt a szigetelés és a keretszerkezet számára, valamint egészséges beltéri klímát hoz létre
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek, illetve kevés káros anyagot tartalmaznak. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
Adatlapok(X)
Beépítési instrukciók szarufák közötti szigeteléshez
- Tűzőgéppel (tűzőkalapáccsal vagy kézi tűzőgéppel) rögzítse a Wütop DB 2-t a hőszigetelés meleg oldalához, és alátétlécekkel rögzítse
- A sima felület nézzen mindig a szerelő felé
- A függőleges átfedéseknek mindig egy szarufán kell feküdniük
- Gondoskodjon a megfelelő átfedésről: Vízszintes átfedés: legalább 10 cm (átfedési sáv), függőleges átfedés: kb. 20 cm
- Minden átfedést és lyukasztást a megfelelő ragasztószalaggal (Eurasol) hermetikusan le kell zárni
- Falazathoz történő hermetikus csatlakozáshoz a fóliát Wütop ragasztófóliával kell felragasztani, és szükség esetén befogó alátétléccel kell rögzíteni
- Ügyeljen rá, hogy beszereléskor ne okozzon sérülést a fólián
- A belső burkolat (gipszkarton, faburkolat, stb.) felerősítése előtt ismét ellenőrizze, hogy a párafékező fólia helyesen van-e felszerelve, és szükség esetén korrigálja
Beépítési instrukciók szarufák fölötti szigeteléshez
- A Wütop DB 2 ideálisan használható párafékező fóliaként szarufák fölötti szigeteléshez
- Szerelés: Az eljárás ugyanaz, mint a szarufák közötti szigetelés esetén
- Kérjük, ne felejtse el: Az időjárás viszontagságainak max. 6 hétig lehet kitenni
Beépítési instrukciók régi épületek renoválásához
- A belső burkolatból a szarufák területére kinyúló éles tárgyakat (pl. szögeket) el kell távolítani, a párafékező fólia sérüléseinek elkerülése érdekében
- A WÜTOP DB 2 fóliát kívülről a szarufákra kell fektetni úgy, hogy a filcréteg a helyiség belseje felé nézzen. A fóliát a sima felületével kifelé szerelje fel
- Minden átfedést és nyílást a megfelelő ragasztószalaggal (Eurasol) hermetikusan le kell zárni
- Javaslat: A Wütop DB 2 fóliát befogó alátétlécekkel rögzítse a szarufákra
- Az ereszeknél lévő csatlakozásokat (eresz gerendák vagy falazat) Wütop ragasztófóliával ragassza fel. Javasolt további mechanikai rögzítés alkalmazása befogó alátétlécekkel
- A Wütop DB 2 párafékező fólia nem használható olyan helyiségek felújításánál, ahol a páratartalom folyamatosan meghaladja a 60%-ot
- A DIN 4108 szabvány 3. része szerint a nem szabványos építési módszerrel emelt épületeknél ellenőrző számításokat kell végezni (harmatpontszámítás). Ennélfogva, a Wütop DB 2 fólia felújítási munkálatoknál történő használatát előzetesen egyeztetni kell a Würth Application Support részleggel
Kivitel | 3 rétegű, Öntapadó szalaggal |
Felületsúly m²-enként | 116 g |
Tekercshossz | 50 m |
Tekercsszélesség | 1,5 m |
Felület | 75 m² |
Görgők száma raklaponként | 46 darab |
Anyag | PP – Polipropilén |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 80 °C |
Építőanyag-osztály/feltételek | E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint |
Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek | 2,52 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban |
Vízátfolyással szembeni ellenállás | W1 |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú) | 220 N |
Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú) | 200 N |
Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél | 347 N |
Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél | 321 N |
Szín | Fehér |
Szélesség | 1,5 m |
Fenntarthatóság | Alacsony kibocsátás/alacsony szennyezés |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!