Willkommen bei Würth Ungarn Nur für Gewerbetreibende

Pappklammer

Pappklammer Typ 1
PAPPKLR-FORD-INNENVERKLEIDUNG

Art.-Nr. 050011639

EAN 4047376890541

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pappklammer

Art.-Nr. 050011639

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einfache Befestigung von Verkleidungen auf Trägerbauteilen
  • Die Befestigung erlaubt große Einbautoleranzen.

  • Einfache Demontage der Verkleidung

  • Zusätzlich lässt sich eine Dichtigkeit der Verbindung durch eine Kunststofftülle herstellen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochdurchmesser

8 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,5-3 mm

Länge

15,75 mm

Breite

9,3 mm

Höhe

15,65 mm

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Farblos verzinkt

Entspricht Original Ersatzteilnummer

N0143893, 51416654189, 0537655, 3104426

Entspricht Original Ersatzteilnummer 2

N143893

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen