Papírová balicí páska
Balicí páska papírová
BALÍCÍ PÁSKA PAPÍROVÁ       50MM/50M
Obj. č. 09850501
EAN 4011231916806
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dokáže odolat menším nárazům díky velmi vysoké roztažnosti papíru
- Snadné odtrhávání rukou
- Z odpovědně spravovaných lesů nebo recyklovaných materiálů
- Vysoká přilnavost v kombinaci s dobrou odolností proti roztržení díky odolnému syntetického kaučuku bez rozpouštědel a papírovému podkladu se separační vrstvou bez silikonu
- Tišší odvíjení ve srovnání s mnoha jinými plastovými páskami
Datové listy(X)
- Univerzální použití pro uzavírání lehkých až středně těžkých přepravních krabic z kartonu, ploché neslepované lepenky a vlnité lepenky
- Lepicí pásku lze aplikovat ručně nebo pomocí dávkovače
- Vhodná i pro automatickou aplikaci
| Pomocný materiál | Papír | 
| Báze lepidla | Syntetický přírodní kaučuk | 
| Barva | Hnědá | 
| Konstrukce | Ražený | 
| Šířka | 50 mm | 
| Délka | 50 m | 
| Tloušťka | 107 µm | 
| Prodloužení při přetržení | 6 % | 
| Dynamická pevnost v odlupování při 25 mm | 18,8 N | 
| Min./max. teplota zpracování | 10 až 25 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 70 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | Ne | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu | 
| Odolnost vůči vlhkosti | Ne | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!