Panoramatické brýle FS 2020-01
Panoramatické brýle FS 2020-01
OCHRANNÉ BRÝLE-FS2020-01
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi pohodlné nošení díky dvousložkové technologii
- Dokonale padnou i osobám s úzkým a širším tvarem hlavy
- Díky panoramatickým čočkám zaručují periferní vidění
- Umožňují nošení přes dioptrické brýle a v kombinaci s ochranou dýchacích cest
- Systém nepřímé ventilace zaručuje ochranu proti stříkání dovnitř
- Mimořádně vysoká odolnost proti poškrábání zvenku a trvalá ochrana proti zamlžování zevnitř díky vysoce kvalitní povrchové úpravě čoček
- S individuálně nastavitelným náhlavním páskem
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Čirá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 380 nm | 
| Norma EN | 166, 170 | 
| Mechanická pevnost | B (120m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 BT 9 KN | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!