Panoramatické brýle Andromeda®
Panoramatické brýle Andromeda
OCHRPANOBR-ANDROMEDA
Obj. č. 0899102110
EAN 4045727363232
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Také ideální pro osoby s brýlemi
- Panoramatické zorné pole
- Prvotřídní pohodlí pro oči díky optimálnímu větrání
- Lze kombinovat s poloobličejovými maskami
- Mimořádná odolnost proti poškrábání a na vnitřní straně permanentní povrchová úprava proti zamlžení
- Rychlá a snadná výměna skla
- Individuálně nastavitelný náhlavní pásek
Datové listy(X)
| Barva bezpečnostních čoček | Čirá | 
| Materiál bezpečnostních čoček | Polykarbonát | 
| UV ochrana | 400 nm | 
| Norma EN | 166, 170 | 
| Mechanická pevnost | B (120m/s) | 
| Označení bezpečnostních čoček | 2C-1,2 W 1 BKN | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!