Panikový čep, dělený, 9 mm s vrtaným otvorem v přední a podélné drážce
Panikový čep s vývrtem na předním konci
Obj. č. 0688192860
EAN 4053479335490
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Panikové čepy jsou dělené a slouží k montáži dvou dveřních klik na panikové dveře
- Tento spojovací prvek posouvá bezpečnostní pojistku
- Díky různým tloušťkám dveří a hloubkám průniku v klikách dveří jsou tyto trny vyžadovány v různých délkách
- Pro zámky s děleným šroubem
Při volbě délky čepu věnujte pozornost poloze zámku. Upozornění: při použití kratších nebo delších čtyřhranných trnů je třeba použít i jiné fixační šrouby kování. Čepy jsou označeny podle norem pro požární ochranu.
Datové listy(X)
Pro montáž se používá závrtný šroub s čepem. Čep se při montáži zařízne do drážky.
![]() | |
Vhodné pro montáž | 0 - nehodí se |
Vhodné pro dveřní kliku | DH A 502 FS, DH A 502 FS Click, DH A 507 FS, DH A 507 FS Click, DH A 510 FS, DH A 510 FS Click, DH A 602 FS, DH A 607 FS, DH A 610 FS, DH A 802 FS, DH A 803 FS, DH A 807 FS, DH A 810 FS, DH A 811 FS |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka 2 (L1) | 60 mm |
Délka 3 (L2) | 60 mm |
Délka (L) | 120 mm |
Rozměr čtyřhranu | 9 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Normy | DIN 18273 |