Pánikcsap első zárófurattal
Pánikcsap első zárófurattal
PANKSTI-F.TRGARNI-ST-(ZN)-9X60X60MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A pánikcsapok osztottak, és két ajtókilincs összekapcsolására szolgálnak a vészkijárati ajtón
- Ez az összekötőelem mozgatja a biztonsági reteszt
- A különféle ajtóvastagságok és az ajtókilincsekbe való eltérő behatolási mélységek miatt ezek a kilincstengelyek különböző hosszúságban szükségesek
- Osztott csavarral rendelkező zárakhoz
A csap hosszának kiválasztásakor vegye figyelembe a zár helyzetét. Ne feledje, hogy rövidebb vagy hosszabb pánikcsapok használata esetén a vasalatok rögzítőcsavarjait is cserélni kell. A csapok a tűzvédelmi szabványoknak megfelelően vannak megjelölve.

Adatlapok(X)
A rögzítés egy csappal ellátott hernyócsavarral történik. Ennek folyamán a csap bevág a csaphoronyba.
![]() | |
Kilincshez | A 502 FS ajtókilincs, DH A 502 FS Click, A 507 FS ajtókilincs, DH A 507 FS Click, A 510 FS ajtókilincs, DH A 510 FS Click, A 602 FS ajtókilincs, A 607 FS ajtókilincs, A 610 FS ajtókilincs, A 802 FS ajtókilincs, A 803 FS ajtókilincs, A 807 FS ajtókilincs, A 810 FS ajtókilincs, A 811 FS ajtókilincs |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
2. hosszúság (L1) | 60 mm |
3. hosszúság (L2) | 60 mm |
Hosszúság (L) | 120 mm |
Négylapú méret | 9 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Szabványok | DIN 18273 |