ISO 7049 nerezová ocel A2-20H pan head Z
ISO 7049 nerezová ocel A2-20H pan head Z
Obj. č. 5051148016
EAN 4053479377179
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Materiál | Nerezová ocel A2 | 
| Povrch | Základní | 
| Forma | C | 
| Jmenovitý průměr (d1) | 4,8 mm | 
| Délka (l1) | 16 mm | 
| Průměr hlavy (dk) | 9,5 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 3,7 mm | 
| Vnitřní pohon | Z2 | 
| DIN | 0 - nehodí se | 
| Typ hlavy | Pan head hlava | 
| Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne | 
| Normy | ISO 7049 | 
| Typ závitu | ST | 
| Provedení závitu | Plný závit | 
| Tvar hrotu | C |