Pamutdzsörzé kesztyű
Trikószövet kesztyű, pamut
PAMUT JERSEY KESZTYŰ 8
Cikksz. 089940008
EAN 4038898099352
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- 100% fehérített pamut, betétekkel a kesztyűujjak között
- Könnyű kialakítás
- Kényelmes viselet és jó illeszkedés
Adatlapok(X)
- Könnyű mechanikai igénybevételre
- Minimális kockázattal járó szerelésekhez, szállításhoz és villanyszereléshez
- Termékvédelem az érzékeny felületek szennyeződésének elkerülése érdekében
- Szárazfalazás
- Alsó kesztyűként vegyi anyagokkal, valamint hő és hideg ellen védő kesztyűkkel kombinálva
Méret | 8 |
Anyag | Pamut |
Szabványok | EN 420 |
Kategória | 1 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!