Pamutdzsörzé kesztyű
Pamutdzsörzé kesztyű
JERSEY PAMUT KESZTYŰ
Cikksz. 0899400140
EAN 4046778599687
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Pamutdzsörzé szövet, bolyhos textúra a belső oldalán
 - Mindkét kézen viselhető
 
Adatlapok(X)
- Minden olyan munkához, ahol kifejezetten bőrbarát kesztyűre van szükség
 - Jó védelem hideg vagy meleg hőterhelésekkel szemben
 - Termékvédelem az érzékeny felületek szennyeződésének elkerülése érdekében
 - Alkalmas a közlekedési és szállításai, a mezőgazdasági, az épület-kezelési és az építőipari ágazatban
 
Méret  | 10  | 
Anyag  | Pamut  | 
Szabványok  | EN 420  | 
Kategória  | 1  | 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!