Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Pamut mikroszálas törlőkendő keverék

Lapos felmosófej, pamut, mikroszálas
MOPHUZAT-PAMUT

Cikksz. 0899900040
EAN 4065746082730

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pamut mikroszálas törlőkendő keverék

Cikksz. 0899900040

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 3 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

A pamut/mikroszálas keverékből készült törlőhuzat ideális tisztítóeszköz az erősen szennyezett padlók nedves tisztításához
  • A rongy rojtok és hurkok kombinációjából áll

  • A külső rojtok a szennyeződést a törlőhuzat közepére szállítják, míg a nagyméretű hurkok a helyükön tartják a részecskéket

  • A 40% poliészter, 40% mikroszál és 20% pamut anyagösszetétel kiváló csúszási tulajdonságokat biztosít a törlőkendőnek, a szennyeződések sokkal nagyobb mértékű felszívódása mellett, mint a hagyományos pamut huzatoknál, így a törlőhuzat különösen alkalmas az erősen szennyezett padlók nedves tisztítására

  • A zsebek és a hátlap anyaga robusztus poliészter szálakból készül
Megjegyzés

A felmosóhuzat mosógépben, legfeljebb 90 °C-os hőmérsékleten mosható.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

A törlőhuzat anyaga különösen alkalmas erősen szennyezett felületek nedves tisztítására. Ezenkívül a felmosórongy kiváló eredményeket ér el az olajos fapadlókon.

Útmutató

Rögzítse a nedves felmosóhuzatot a mágneses felmosórongy tartóra (0891900030), majd használja a teleszkópos nyelet (0891900031) a felmosáshoz.

Felületsúly m²-enként

1450 g

Szín

Szürke

Hosszúság x Szélesség

410 x 120 mm

Anyag

Pamut/mikroszál/poliészter

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Mágneses felmosórongy tartó

MOPTARTÓ-MÁGNESES

A mágneses összecsukható tartó teleszkópos nyéllel és felmosóhuzattal kombinálva ideális segédeszköz a különböző padlófelületek tisztításához
x 1 db
Teleszkópos fogantyú mágneses felmosórongy tartóhoz

FELMOSÓNYÉL-TELESZKÓPOS-MOPTARTÓ

Alumínium teleszkópos rúd fogantyúval a könnyű és alapos padlótisztításhoz