Palavágó
Palavágók
PALAVÁGÓ-L320MM
Cikksz. 071403 51
EAN 4024835236867
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Anyaga: Nikkelezett
Egyszerű, tiszta és szilánkmentes munkavégzés
Vágási teljesítmény:
- Pala és eternit: 7 mm-es vastagságig
- Szálcement és cementlap: 8 mm-es vastagságig
- Azbeszt: 4 mm-es vastagságig
45°-ban döntött vágóélek
Adatlapok(X)
Hosszúság | 320 mm |
Hosszúság collban | 13 hüvelyk |
Vágási szélesség | 2.8 |
Vágási hossz | 55 mm |
Lyukasztó átmérője | 3,2 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!