Palacserép tetőkampó A2 nemesacél
Tetőkampó, palacserép tartón
TETŐKAMPÓ A2 PALA 30X5MM
Cikksz. 086599682
EAN 4050382325877
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Magassági kompenzáció 25 mm-ig
A tető egyenetlenségeit a szerelősín könnyen kompenzálja
Bordázat a konzolon
Optimális alakzáras, súrlódásos rögzítés
Teljesen előszerelt
A szerelősín, 39 x 37, 47 x 37 és 60 x 37, mindenféle előkészítés nélkül a tetőhöz rögzíthető
Maximális terhelési értékek a tetőcserepeken való felfekvés nélkül
- Tetőfelülettel párhuzamos nyomás: 0,59 kN
- Tetőfelületre merőleges nyomás: 1,05 kN
- Tetőfelületre merőleges húzóerő: -1,05 kN
Javasoljuk, hogy két db 6 x 100 mm méretű, A2 nemesacél ASSY 3.0 süllyesztett fejű facsavarral rögzítse a tetőhorgokat a szarufákhoz.
Adatlapok(X)
![]() | |
Talpfuratátmérő | 7 mm |
Anyag | Nemesacél A2 |
Terméktömeg (darabonként) | 480,000 g |