Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Palackszifon Polipropilén, fehér

Palackszifon
CSŐ

Cikksz. 0888800005

EAN 4038898049852

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Palackszifon Polipropilén, fehér

Cikksz. 0888800005
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
Kis mosdókhoz

Praktikus, előszerelt lefolyószerelvény rozettával mosdókhoz, kis szerelési mélységgel


  • Használható normál 1 1/4"-os csatlakozásokhoz és DN 32 kifolyónyílásokhoz

  • A 140–250 mm-es beállítási tartomány lehetővé teszi a precíz, egyszerű szerelést függőleges irányban

  • Merülőcsővel, fali csővel és hozzáillő rozettával kiegészítve

  • A kagyló tisztításhoz könnyen leszerelhető és újra összeszerelhető

  • Biztonságos kézi meghúzás a strapabíró, felhasználóbarát hollandi anya révén

  • A kiváló minőségű műanyag törésálló, ellenáll a háztartási tisztítószereknek és sima, nem porózus felülettel rendelkezik
  • Termékinformációk

    Adatlapok(X)

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Anyag

    PP – Polipropilén

    Szín

    Fehér

    Csatlakozómenet

    1 1/4

    Névleges átmérő kifolyás névleges szélessége

    DN 32

    Min./max. hőállóság

    0 eddig: 100 °C

    Max. rövidtávú hőállóság

    130 °C

    Ellenálló képesség ezzel szemben:

    Háztartási tisztítószerek

    Min./max. magasság (H1)

    140-250 mm

    2. magasság (H2)

    90 mm

    Hosszúság (L)

    240 mm

    Cikksz.
    Ügyfél anyagszám

    Veszélyes anyagok

    Termékinformációk

    Adatlapok()

    Adatlapok ()

    CAD adatok  | 

    Tanúsítványok/ Dokumentumok

     | 

     | 

    Műszaki információk