Páková nýtovačka HNG 26 N
Páková nýtovačka HNG 26N
NÝTOVACÍ KLEŠTĚ HNG26N 3,0-6,4MM
Obj. č. 0949610
EAN 4058794338584
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadná a rychlá identifikace správného nátrubku
Objímky jsou barevně kódované.
Snadné nastavení zdvihu
Zdvih lze nastavit otáčením držáku náustku.
Pohodlná a čistá práce
- Ergonomické provedení ruční páky umožňuje práci bez námahy.
- Nátrubky jsou předem připevněné na ručních pákách a lze je vyměnit pomocí dodaného montážního klíče.
- Nádobka na kolíky pomáhá udržovat pracovišti čisté.
Datové listy(X)
Min./max. průměr nýtu | 3,0-6,4 mm |
Délka | 490 mm |
Šířka | 170 mm |
Výška | 50 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3340,000 g |
SP-UNI-KEY
NÁTRUBEK PRO-HNG26N/HNG28-ZELENÝ 3-3,2
NÝT.HUBICE-(WZG-HNG26/HNG28)-6
NÁTRUBEK 6,4 PRO-HNG26N/HNG28-
TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!