Pájka k pájení mosazi č. 95F
Pájka k pájení mosazi č. 95 F
OLO-NR95F-(L-CUZN40)-2,5KG-D2,5
Obj. č. 09875952
EAN 4011231919067
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro pájení na tvrdo do mědi, niklu, oceli a pro pájení mosazi a bronzu
- Pracovní teplota: 900 °C
- Teplotní rozsah tání: 890–900 °C
Datové listy(X)
Průměr drátu x délka | 2,5 x 500 mm |
Hmotnost obsahu | 2,5 kg |
Min./max. teplota tavení | 890 až 900 °C |
Podíl Cu v pájce (hmotnostní %) | 61 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Označení materiálu | B-Cu60Zn(Si)(Mn) |
Norma EN | 1044 |
Délka | 500 mm |
Průměr drátu | 2,5 mm |
Min. teplota tavení | 890 °C |
Max. teplota tavení | 900 °C |
Obsahuje tavidlo | Ano |
Pracovní teplota | 900 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2592,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!