Pájka k pájení mědi č.94 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu94P
Pájka k pájení mědi č. 94
OLO-NR94-(S-CU94P)1KG-D2
Obj. č. 0987594
EAN 4011231919036
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro beztavidlové pájení mědi/měděných spojů na olejových a plynových instalací a instalací pro kapalný plyn a instalací pro vytápění a pitnou vodu s rozměry potrubí větší než 28 x 1,5 mm. Při sváření mosazi či červeného bronzu je nutné použít přídavné tavidlo.
- Provozní teplota: 730 °C
- Teplotní rozsah tání: 710–880 °C
Pájka neobsahuje tavidlo.
Datové listy(X)
| Průměr drátu x délka | 2,0 x 500 mm | 
| Hmotnost obsahu | 1 kg | 
| Min./max. teplota tavení | 710 až 880 °C | 
| Podíl Cu v pájce (hmotnostní %) | 93,8 % | 
| Podíl P v pájce (hmotnostní %) | 6,2 % | 
| DIN | 8513 | 
| Označení materiálu | B-Cu94P | 
| Norma EN | 1044 | 
| Délka | 500 mm | 
| Průměr drátu | 2,0 mm | 
| Min. teplota tavení | 710 °C | 
| Max. teplota tavení | 880 °C | 
| Obsahuje tavidlo | Ne | 
| Pracovní teplota | 730 °C | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 1053,000 g |