Pájecí stanice COMPACT
Pájecí stanice COMPACT
PÁJECÍ SADA-LST-COMPACT
Obj. č. 07159460
EAN 4065746593984
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Teplotu pájecí stanice lze přesně nastavit pomocí elektronického řídicího systému teploty
- Ergonomicky navržená páječka pohodlně padne do ruky a umožňuje pohodlnou práci po delší dobu
- Multifunkční stojan s otočnou nádobou na houbičku je vhodný pro praváky i leváky
- Vysoce flexibilní, tepelně odolný spojovací kabel páječky zajišťuje volnost pohybu a bezpečnost při pájení
Datové listy(X)
| Výkon | 68 W | 
| Min./max. teplota pájecího hrotu | 150 až 450 °C | 
| Doba zahřívání | 9 s | 
| Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz | 
| Min. teplota pájecího hrotu | 150 °C | 
| Délka kabelu (sekundární vedení) | 1,5 m | 
| Sekundární napětí | 16,5 V/AC | 
| Podmínky pro dobu zahřívání | 0 - nehodí se |