Pájecí pistole MJ-360
Pájecí pistole MJ-360
PÁJECÍ PISTOLE NA PLYN MJ-360
Obj. č. 0984990500
EAN 4065746471800
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kontinuální regulace plamene a výkonu – optimální přizpůsobení dané pracovní situaci
- Pojistka tlačítka pro nepřetržitý provoz
- Vysoká pracovní teplota (max. 1 300 °C) i přes kompaktní provedení
- Stabilní, přesný plamen ve všech polohách
- Ergonomická rukojeť
- Vhodné pro komerční lehčí plyn (butan)
Dodáváno nenaplněné (bez plynu)
Datové listy(X)
Pro pájení, smršťování, svařování, cínování atd. Ideální do dílen, zákaznických center, laboratoří, opraven, pro kutily, do kuchyní atd.
Před naplněním vypusťte nádrž přes ventil (např. pomocí hrotu kuličkového pera)
| Max. teplota plamene | 1300 °C | 
| Min./max. provozní doba | 15-45 min | 
| Kapacita přívodu plynu | 10 ml | 
| Délka x šířka x výška | 118 x 42 x 135 mm | 
| Barva | Černá | 
| Materiál | 0 - nehodí se | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!