Pájecí pájka č. 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg
Pájecí pájka č. 5
OLO-NR5(L-VZ5P)-1KG-D2
Obj. č. 098755
EAN 4011231918954
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro pájení měděného potrubí u chladicích a klimatizačních instalací
- Pracovní teplota: 710 °C
- Teplotní rozsah tání: 650–810 °C
Neobsahuje tavidlo.
Datové listy(X)
Průměr drátu x délka | 2,0 x 500 mm |
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Min./max. teplota tavení | 650 až 810 °C |
Podíl Ag v pájce (hmotnostní %) | 5 % |
Podíl Cu v pájce (hmotnostní %) | 89 % |
Podíl P v pájce (hmotnostní %) | 6 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Označení materiálu | B-Cu89PAg |
Norma EN | 1044 |
Délka | 500 mm |
Průměr drátu | 2,0 mm |
Min. teplota tavení | 650 °C |
Max. teplota tavení | 810 °C |
Obsahuje tavidlo | Ne |
Pracovní teplota | 710 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1050,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!