Pájecí pájka č. 2 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
Pájecí pájka č. 2
OLO-NR2-(L-VZ2P)-1KG-D2
Obj. č. 098752
EAN 4011231918831
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro beztavidlové pájení mědi/měděných spojů na olejových a plynových instalací a instalací pro kapalný plyn a instalací pro vytápění a pitnou vodu s rozměry potrubí větší než 28 x 1,5 mm. Při sváření mosazi či červeného bronzu je nutné použít přídavné tavidlo.
- Pracovní teplota: 710 °C
- Teplotní rozsah tání: 650–810 °C
Pájka neobsahuje tavidlo.
Datové listy(X)
Průměr drátu x délka | 2,0 x 500 mm |
Hmotnost obsahu | 1 kg |
Min./max. teplota tavení | 650 až 810 °C |
Podíl Ag v pájce (hmotnostní %) | 2 % |
Podíl Cu v pájce (hmotnostní %) | 91,8 % |
Podíl P v pájce (hmotnostní %) | 6,2 % |
DIN | 8513 |
ISO | 3677 |
Označení materiálu | B-Cu92PAg |
Norma EN | 1044 |
Délka | 500 mm |
Průměr drátu | 2,0 mm |
Min. teplota tavení | 650 °C |
Max. teplota tavení | 810 °C |
Obsahuje tavidlo | Ne |
Pracovní teplota | 710 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1022,000 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!