Pájecí kapalina č.41
Pájecí kapalina č. 41
PÁJECÍ KAPALINA 250 ML, DIN8511
Obj. č. 0987141
EAN 4011231918749
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Není vhodná pro nerezovou ocel a elektrické spoje
Datové listy(X)
Zinkové měkké pájecí tavidlo bez obsahu chloridu v souladu s normou DIN EN 29454-1/2.1.2.A pro kovoobrábění, průmysl, instalace měděných trubek. Měkké pájecí tavidlo pro pájení mědi, slitin mědi, slitin mosazi, děloviny a oceli v kombinaci s pájkou pro kovy č. 2, pájkou pro kovy č. 4, měkkou pájkou.
Obsah balení | 250 ml |
Barva | Zelená |
Pach/vůně | Charakteristický |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 1,03 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Hodnota pH | 6,8 |
Norma EN | 29454-1 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!