Pájecí kabelové oko DIN 46211
Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 70-120MM2 10X13,5
Obj. č. 05579243
EAN 4011231464277
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 70,0-120,0 mm² |
Otvor příruby | M10 |
Min./max. kabelová průchodka | 10,0-13,5 mm |
Tloušťka materiálu | 3,50 mm |
Délka x šířka | 54,5 x 21,0 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!