Pájecí kabelové oko DIN 46211
Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 6-16MM2 6X 4,3
Obj. č. 05579219
EAN 4011231463720
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 6,0-16,0 mm² |
Otvor příruby | M6 |
Min./max. kabelová průchodka | 6,0-4,3 mm |
Tloušťka materiálu | 1,20 mm |
Délka x šířka | 26,5 x 11,0 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!