Vítejte ve Würth Maďarsko Pouze pro podnikatele

Pájecí kabelové oko DIN 46211

Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 50-95MM2 10X11,2

Obj. č. 05579240

EAN 4011231464208

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pájecí kabelové oko DIN 46211

Obj. č. 05579240

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks
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
Min./max. průřez drátu

50,0-95,0 mm²

Otvor příruby

M10

Min./max. kabelová průchodka

10,0-11,2 mm

Tloušťka materiálu

3,00 mm

Délka x šířka

54,5 x 21,0 mm

Materiál

Mosaz

Povrch

Pocínovaný

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Samozápalné pájecí zařízení WGLG 100

SADA PRO LETOVÁNÍ WGLG 100

Praktický univerzální pomocník; lze používat jako páječku nebo horkovzdušnou pistoli
x 1 ks
Pájka pro elektroniku č. 1

PÁJECÍ CÍN Č.1 , 250G, 60/40, 1.0

Nízké pájecí teploty díky rychle tekoucí pájce
Pájka pro elektroniku č. 1

PÁJKA ELEKTR. Č.1 250G 60/40

Nízké pájecí teploty díky rychle tekoucí pájce
Pájecí kapalina č.41

PÁJECÍ KAPALINA 250 ML, DIN8511

Zinkové měkké pájecí tavidlo bez obsahu chloridu v souladu s normou DIN EN 29454-1/2.1.2.A
x 1 ks
Sada kabelových ok pro pájení, DIN 46211 72 kusů v systémovém kufru

SADA PÁJECÍCH KAB.OK-DIN46211-72D-SYSKO