Pájecí kabelové oko DIN 46211
Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 35-70MM2 12X 9,5
Obj. č. 05579238
EAN 4011231464185
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 35,0-70,0 mm² |
Otvor příruby | M12 |
Min./max. kabelová průchodka | 12,0-9,5 mm |
Tloušťka materiálu | 2,50 mm |
Délka x šířka | 51,8 x 22,0 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!