Pájecí kabelové oko DIN 46211
Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 25-50MM2 10X 8,2
Obj. č. 05579233
EAN 4011231464055
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 25,0-50,0 mm² |
Otvor příruby | M10 |
Min./max. kabelová průchodka | 10,0-8,2 mm |
Tloušťka materiálu | 2,00 mm |
Délka x šířka | 44,5 x 19,0 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!