Pájecí kabelové oko DIN 46211
Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 16-35MM2 10X 6,8
Obj. č. 05579229
EAN 4011231463997
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 16,0-35,0 mm² |
Otvor příruby | M10 |
Min./max. kabelová průchodka | 10,0-6,8 mm |
Tloušťka materiálu | 1,80 mm |
Délka x šířka | 41,5 x 19,0 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!