Pájecí kabelové oko DIN 46211
Pájecí kabelové oko, DIN 46211
OKO LETOVACÍ 46211 10-25MM2 10X 5,4
Obj. č. 05579225
EAN 4011231463874
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Min./max. průřez drátu | 10,0-25,0 mm² |
Otvor příruby | M10 |
Min./max. kabelová průchodka | 10,0-5,4 mm |
Tloušťka materiálu | 1,50 mm |
Délka x šířka | 38,4 x 19,0 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Pocínovaný |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!