Padozat-összekötő, tartókar
Derékszögű összekötőidom teraszépítéshez
TERASZEPITO-ELEM-ALU-60X60X7
Cikksz. 090700090
EAN 4050382293985
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A távtartók megakadályozzák a nedvesség felhalmozódását a deszkák és az alépítmény között
A deszkák bármely irányban megduzzadhatnak, illetve zsugorodhatnak
Az alumíniumnak köszönhetően hosszú élettartamú és rendkívül korrózióálló
Az illesztési szélesség állítható
Az új sarokelemet kifejezetten a fa padozatok beépítéséhez fejlesztették ki
- Láthatatlan: A sarokelemet a deszkák alsó felületére kell csavarozni (ASSY 3.0 A2, D = 4 mm), így biztonságosan összeköthető az előző összekötőelemmel.
- Robusztus kialakítású: Az összekötőelem közvetlenül elnyeli a szerkezetben ébredő erőket.
- Hosszú élettartamú: A beépítés során térköz alakul ki a padlódeszkák és az alépítmény között, így a szerkezet alulról szellőzik, ami meggátolja a nedvesség felhalmozódását. Továbbá az, hogy a deszkák csak az egyik oldalukon vannak összecsavarozva, biztosítja a fa szabad elhelyezését.
- Felhasználóbarát: A sarokelem előfúrás, vagy más egyéb időigényes előkészítő munkálatok, pl. marás elvégzése nélkül felszerelhető. Nincs szükség horony jelenlétére a deszkákon. A masszív pozitív zárszerkezet ellenére az összekötőelem rendkívül nagy, akár 15 mm-es felszerelési tűrést nyújt minden irányban.
FIGYELMEZTETÉS: Állítsa be a nyomatékot a csavarhúzón, mert a nemesacél csavarok nem edzettek!
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (l1) | 60 mm |
Szélesség (b1) | 60 mm |
Vastagság (h1) | 7 mm |
Anyag | Alumínium |
Oldalszélesség | 25 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!