Padlóvédő lemez
Padló védőlemez
PADLÓVÉDŐ BURKOLÓLAP 80X120CM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Hatalmas költségcsökkentés
A szennyeződéstől és a terheléstől függően a lemezek többször is újra felhasználhatók
Gyors és egyszerű szerelés
- Szerelési segédlet Würth logók formájában
- Megjegyzés: „A logó felfelé, a szerelő irányába néz”
- A súlya kb. 1000 g lemezenként
Könnyű tisztíthatóság
A sima felületeknek köszönhetően használat után könnyen tisztítható
Újrahasznosítható
Felhasználás után a kettős rendszer segítségével könnyen kidobható
Összehajtható és vágható
Egyszerű és gyors beállítás sarkoknál és szegélyeknél
UV-sugárzásnak, vegyszereknek, savaknak és lúgos oldatoknak ellenálló
Óvatosan járjon el nedves vagy frissen lefektetett padlóknál. A padlóvédő lemezek nem nedvességáteresztők. Ennek eredményeképpen a vízpára nem tud kijutni, és a padló károsodhat.
A lemezenkénti 300 kg-nál nagyobb terhelésérték esetén előzetesen vizsgálatokat kell végezni, és szükség esetén tájékoztatást kell kérni a Würth-től.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Nagyon stabil fekete padlóvédő lemez felújítási és építési munkákhoz. Megbízhatóan védi a padlót bármilyen károsodástól.
A lemezek lefektetésekor mindig a faltól induljon. Fektesse a lemez Würth felirat nélküli szélét a fal felé, majd haladjon előre a helyiség közepe felé. A Würth logónak a szerelő felé kell néznie. A lemezek lefektetését követően használja az eltávolítható, átlátszó, padlóvédő lemezhez készült ragasztószalagot az illesztések tömítésére, és a lemezek maximális terhelhetőségének biztosítására.
Max. terhelősúly | 300 kg |
Min. hőállóság | -20 °C |
UV állóság | Igen |
Vastagság | 4.5 mm |
Anyag | Etilén-propilén-kopolimer |
Szín | Fekete |
Szélesség | 800 mm |
Hosszúság | 1200 mm |
Vegyi ellenállóság | Igen |
Szag/illat | Szagtalan |