Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Padlótisztító EASY-TO-CLEAN

Padlótisztító, EASY TO CLEAN
PADLÓTISZTÍTÓ 1 L

Cikksz. 0893117205

EAN 4050641352125

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Padlótisztító EASY-TO-CLEAN

Cikksz. 0893117205

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 12 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Többfunkciós padlóápolási termék kézi és gépi padlótisztításhoz és -gondozáshoz.

Rendszeres használat esetén EASY-TO-CLEAN „filmet" képez a felületeken


  • A padlófelületek újraszennyeződése jelentősen csökken

  • Gyorsan eltávolítja a szennyeződéseket

  • Gyors és egyszerű tisztítás


Univerzális használatra


  • Minden vízálló padlóburkolathoz

  • Alkalmas szórófejes tisztításhoz


Magas koncentráció


  • Csökkenti a raktárkészletet

  • Költségcsökkentő


Friss illat



A flakon többször is utántölthető



Egyszerű adagolás az adagolókupakkal



Szín: zöld, (az ismert színkódrendszer alapján) – zöld = padló



Az intenzív aktív tisztító- és ápolószerek hatékony tisztítást biztosítanak



Csúszásmentes hatás, a vízben oldódó polimer bázis miatt nincs rétegképződés

Megjegyzés

A saját fényű, fényezett kőpadlókhoz az EASY-TO-CLEAN felülettisztítót (cikksz. 0893117105) ajánljuk

A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

PVC, linóleum, gumi/elasztomerek, matt természetes kő (gránit, márvány stb.), matt műkő (csempe, beton)


Alkalmas gépi és kézi padlótisztításra.

Útmutató

Adagolás:


  • Gépi alkalmazásnál: 10 liter vízhez 15 ml szükséges

  • Kézi felhasználáshoz: 8 liter vízhez 30 ml szükséges

  • A spray tulajdonságai: 15 ml koncentrátum 0,5 l vízhez


Erős szennyeződésekhez az adagolás ennek megfelelően növelhető!



A ragyogás növelése érdekében a padlót egykorongos vagy nagysebességű gépekkel lehet polírozni.

Űrtartalom

1 l

Tartály

Palack

Szag/illat

Friss

Szín

Zöld

Kémiai bázis

Polimer

pH-érték/körülmények

7 / töményen

Sűrűség/feltételek

1,01 g/cm³ / 20 °C-on

Tárolhatóság a gyártástól számítva

36 Hónap

Biológiailag lebomló

Igen

AOX mentes

Igen

Szilikonmentes

Igen

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Top Dos mérőpohár

ADAGOLÓ FEJ

Egyszerű adagolás az adagolókupakkal
x 1 db
A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
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
Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.
A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk