Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Padlóra csavarozható hüvely

Padlóra csavarozható hüvely
CSAV.TARTÓ-2DB-DBL-TZH-152X115X65X2

Cikksz. 0681550200
EAN 4045727047484

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Padlóra csavarozható hüvely

Cikksz. 0681550200

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Two-part anchor, bolt-down ground socket for mounting posts with adjustable widths. Ideal for non load-bearing secondary structures in indoor and outdoor areas.
  • > 80 mm

  • Anyaga: acél

  • Felület: Tűzihorganyzott

  • Felhasználási osztály: alkalmazás az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban
Megjegyzés

A csavar átmérője max. 1 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Oszloptartó konzol kötőelem könnyű, nem teherviselő másodlagos szerkezetekhez (pl. dróthálós kerítéshez) kültéren

Útmutató

Megfelelő kötőelemek:


  • Facsavar vagy ASSY 3.0 Combi, D = 10 mm

  • Javasolt tiplik (M10) betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Kivitel

Nem statikai célokra

Forma

Négylapú

11 mm-es furatok száma

4 darab

Magasság

152 mm

A következő min. utólagos keresztmetszethez:

80 x 80 mm

Alaplemez formátum

115 x 65 x 2 mm

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Felület szabvány

DIN EN ISO 1461

Használati osztály

3

Alkatrészek száma

2 darab

Tömeg

1182 g

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-15-M10X95

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 50 db
Rögzítődübel, W-FAZ/S

FIXANKER-(W-FAZ/S)-(A2K)-50-M10X130

Rögzítődübel nagy terhelésekhez repedezett és repedésmentes betonban. Acél, horganyzott
x 50 db