Padlójelölő ragasztószalag
Padlójelölő szalag, öntapadós
ÖNTAPADÓ JELÖLŐ SZALAG SÁRGA 75MMX33M
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Öntapadós
- Jó fogást biztosít
- Nagy szakítószilárdság
- Jó kopásállóság
- Egyszerűen használható
- Teljesíti a DIN 4844, illetve a DIN EN ISO 7010 szabvány követelményeit
- A ragasztószalagra rá lehet hajtani ipari járművel, személyautóval, haszongépjárművel stb. A ragasztószalagon ne forduljon meg és ne pörgesse rajta a kerekeket.
A tapadási felületnek száraznak, valamint zsírtól és portól mentesnek kell lennie.
Adatlapok(X)
Sávok, munkaterületek, biztonsági területek, parkolók, falak és élek gyors és egyszerű ragasztásához és jelöléséhez.
Szín | Sárga |
Anyag | PVC – polivinil-klorid |
Ragasztóanyag alapozó | Természetes kaucsuk |
Hosszúság | 33 m |
Szélesség | 75 mm |
Vastagság | 0,16 mm |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | 0 eddig: 60 °C |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 40 °C |
Nyújthatóság a szakadásig | 150 % |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!