Padlock type 97
Padlock type 97
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Oblast použití | Vnitřní | 
| Šířka skříně (A) | 40 mm | 
| Typ zavírání | 0 - nehodí se | 
| Fixní úroveň zabezpečení | 4 | 
| Počet válečků | 4 ks | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Materiál skříně | Zinkový odlitek | 
| Materiál ochranné vrstvy | 0 - nehodí se | 
| Materiál spojky visacího zámku | Kalená ocel | 
| Materiál klíčů | 0 - nehodí se | 
| Barva | Černá | 
| Barva ochranné vrstvy | 0 - nehodí se | 
| Barva spony | Černá | 
| Povrchová spona | Lakované | 
| Povrch klíče | 0 - nehodí se | 
| Povrch spony | Lakované | 
| Tloušťka pouzdra (B) | 15 mm | 
| Výška skříně (C) | 54 mm | 
| Průměr konzole (D) | 6 mm | 
| Světlá výška závěsu (E) | 32 mm | 
| Světlá šířka závěsu (F) | 23,4 mm | 
| Vhodné pro | Uzamykatelné skříně, Box na nářadí, Vozík na nářadí, Zamykací čep, Petlice |