Padlock Circle
Padlock Circle
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
|  | |
| Oblast použití | Vnitřní | 
| Šířka skříně (A) | 71,4 mm | 
| Typ zavírání | 0 - nehodí se | 
| Počet válečků | 4 ks | 
| Konstrukce | 0 - nehodí se | 
| Materiál skříně | Nerezová ocel | 
| Materiál ochranné vrstvy | 0 - nehodí se | 
| Materiál spojky visacího zámku | Kalená ocel | 
| Materiál klíčů | 0 - nehodí se | 
| Barva ochranné vrstvy | 0 - nehodí se | 
| Povrchová spona | Ušlechtilá ocel FINISH | 
| Povrch klíče | 0 - nehodí se | 
| Povrch spony | Chromovaný | 
| Tloušťka pouzdra (B) | 28 mm | 
| Výška skříně (C) | 45 mm | 
| Průměr konzole (D) | 9 mm | 
| Světlá výška závěsu (E) | 14 mm | 
| Světlá šířka závěsu (F) | 24 mm | 
| Vhodné pro | Box na nářadí, Vozík na nářadí, Stavební přívěs, Přívěs, Velká nádoba na odpad, Zamykací čep, Plnicí hrdlo oleje, Petlice |